高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適
設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属
柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応
デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能
StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980

