有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵
有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適
充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能
互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。
簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980

