Daily

Daily - サンゲツ
(2件のレビュー)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆幅(cm)92内容量1巻
注意
※糊はついていません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
機能
材質
リピート(mm)
適合規格
シリーズ
防火種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57701447FE-63801--214×115JISファイン2-3
1,000
取扱い終了
返品不可
57701456FE-63802--214×115JISファイン2-3
2,000
取扱い終了
返品不可
57701465FE-63803--214×115JISファイン2-3
3,000
取扱い終了
返品不可
57701474FE-63804--214×115JISファイン2-3
4,000
取扱い終了
返品不可
57701483FE-63805--214×115JISファイン2-3
5,000
取扱い終了
返品不可
57701499FE-63806--214×115JISファイン2-3
6,000
取扱い終了
返品不可
57701508FE-63807--214×115JISファイン2-3
7,000
取扱い終了
返品不可
57701517FE-63808--214×115JISファイン2-3
8,000
取扱い終了
返品不可
57701526FE-63809--214×115JISファイン2-3
9,000
取扱い終了
返品不可
57701535FE-638010--214×115JISファイン2-3
10,000
取扱い終了
返品不可
57701544FE-638015--214×115JISファイン2-3
15,000
取扱い終了
返品不可
57701553FE-638020--214×115JISファイン2-3
20,000
取扱い終了
返品不可
57701569FE-638025--214×115JISファイン2-3
25,000
取扱い終了
返品不可
57700783FE63711防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
1,000
取扱い終了
返品不可
57700799FE63712防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
2,000
取扱い終了
返品不可
57700808FE63713防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
3,000
取扱い終了
返品不可
57700817FE63714防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
4,000
取扱い終了
返品不可
57700826FE63715防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
5,000
取扱い終了
返品不可
57700835FE63716防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
6,000
取扱い終了
返品不可
57700844FE63717防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
7,000
取扱い終了
返品不可
57700853FE63718防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
8,000
取扱い終了
返品不可
57700869FE63719防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
9,000
取扱い終了
返品不可
57700878FE637110防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
10,000
取扱い終了
返品不可
57700887FE637115防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
15,000
取扱い終了
返品不可
57700896FE637120防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
20,000
取扱い終了
返品不可
57700905FE637125防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
25,000
取扱い終了
返品不可
57700914FE637130防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
30,000
取扱い終了
返品不可
57700923FE637140防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
40,000
取扱い終了
返品不可
57700939FE637150防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ230JIS適合規格、SVマーク--
50,000
取扱い終了
返品不可
57700948FE63801防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
1,000
取扱い終了
返品不可
57700957FE63802防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
2,000
取扱い終了
返品不可
57700966FE63803防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
3,000
取扱い終了
返品不可
57700975FE63804防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
4,000
取扱い終了
返品不可
57700984FE63805防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
5,000
取扱い終了
返品不可
57700993FE63806防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
6,000
取扱い終了
返品不可
57701009FE63807防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
7,000
取扱い終了
返品不可
57701018FE63808防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
8,000
取扱い終了
返品不可
57701027FE63809防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
9,000
取扱い終了
返品不可
57701036FE638010防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
10,000
取扱い終了
返品不可
57701045FE638015防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
15,000
取扱い終了
返品不可
57701054FE638020防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
20,000
取扱い終了
返品不可
57701063FE638025防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
25,000
取扱い終了
返品不可
57701079FE638030防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
30,000
取扱い終了
返品不可
57701088FE638040防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
40,000
取扱い終了
返品不可
57701097FE638050防カビ、準不燃塩化ビニル樹脂タテ214、ヨコ115JIS適合規格、SVマーク--
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57701544
2023-05-28
用途: キッチン回りの壁紙張り替え
増田技術事務所サービス業

柄合わせが難しかった。まっすぐ貼っているつもりでも、少し曲がり、修整すると、しわが寄ってしまい、難しかった。仕上がると、きれいな仕上がりで、素人にしてはまあまあ上出来でした。

対象商品 : 57700799
2021-11-08
用途: 壁紙
その他業種

商品自体は問題ないのですが、HP上の写真と実物の色が違いました。
写真はクリーム色というか、アイボリー、薄い黄土色の様に見えます。
他の白い壁紙と比べても明らかに色がついているように見えます。
届いた壁紙はまぶしいほどの白でした。。。
他に頼んだ白い壁紙と比べてもより白く見えるほどに。。。
落ち着いた雰囲気にしたいと思い頼んだ壁紙でしたが、
他に頼んだ白い壁紙も有って、家じゅう真っ白になってしまうとがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする