ステンレス小型アイボルト

ステンレス小型アイボルト - ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルト - ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルト - ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルト - ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルト - ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルト - ジョー・プリンス竹下
(4件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57725728H-440-SUS-1M6
460
459
505(税込)
当日出荷
57725737H-440-SUS-2M5
405
399
439(税込)
当日出荷
57725746H-440-SUS-3M4
375
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57725737
2024-04-16
用途: 固縛
運輸・通信業

価格のリーズナブルさとお試し感覚で購入しましたが満足できる商品です。

対象商品 : 57725737
2022-09-04
用途: バイクナンバー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクナンバー取り付け部を荷掛けフック用に応用 M5は少し不安あるもののネジロック剤使って
ナイロンナットも使えばなお良しです

対象商品 : 57725746
2022-08-05
用途: 吊り下げ用

リモコンを首から吊り下げたいと思い購入。
ホームセンターには売っていなかったのでとても助かりました。

対象商品 : 57725737
2021-03-31
用途: アンテナ工事で保持の線を張るのに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

4mmサイズのアイボルトは見つけられず、モノタロウにあったので
注文しました。納期も問題なし。希望とすると3mmの物もあれば、細い場所にも使えるので良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする