ジョー・プリンス竹下
ステンレスロングアイボルト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
電機設備
付属品
六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57725789
H-442-SUS-1
M10
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57725798
H-442-SUS-2
M8
¥
825
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
57725807
H-442-SUS-3
M6
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください