ジョー・プリンス竹下
ステンレスつばなしロングアイボルト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
電機設備
付属品
六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57725816
H-443-SUS-1
M10
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
57725825
H-443-SUS-2
M8
¥
660
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
57725834
H-443-SUS-3
M6
¥
495
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください