曜日別特売

トラスト ラージボックス(フタ付)

トラスト ラージボックス(フタ付) - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラージボックス(フタ付) - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラージボックス(フタ付) - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラージボックス(フタ付) - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラージボックス(フタ付) - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラージボックス(フタ付) - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラージボックス(フタ付) - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラージボックス(フタ付) - TRUST(トラスト)[厨房用品]
(3件のレビュー)

丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。

スタッキング材質ポリプロピレンフタフタ付き耐熱温度(℃)-40~120コンテナ種類ベタ目内容量1個
全10種類を絞り込む
容量(L)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57726997301153708×434×272レッド
10,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
57727006301153708×434×272イエロー
10,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
57727015301153708×434×272グリーン
10,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
57727024301153708×434×272ブルー
10,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
57727033301153708×434×272クリア
10,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
57727049301275708×434×384レッド
13,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
57727058301275708×434×384イエロー
13,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
57727067301275708×434×384グリーン
13,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
57727076301275708×434×384ブルー
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
57727085301275708×434×384クリア
13,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-17
用途: 道具入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

グリーンを購入しました。
写真と全く色が違くかなり濃い緑色でした。

対象商品 : 57726997
2023-02-03
用途: 車の荷物入れ
Bunny's studioサービス業

とても大満足です。
お店ではあまり扱ってないカラーで
発色がとても綺麗です。
ランクルに載せて使用してます。

対象商品 : 57726997
2022-07-30
用途: 軽トラの荷台用
サービス業

商品はともかく、購入後(数日後)に、商品限定10パーセントオフのお知らせが来て悲しくなりました。モノタロウあるあるですね…。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする