曜日別特売

ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)

ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーション
(1件のレビュー)

磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。

用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)90長さ(m)30厚さ(μm)137±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)162±5内容量1巻
注意
※個人宅配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57728406AGVライン保護テープクリア9030
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57728406
2024-06-10
用途: 床、クラック補修
建設業・工事業

1月1日におきた能登半島地震の影響で床にクラックが入りました。
値段はそこそこしますが品質は間違いありません。
もう、何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする