エレコム
マウスパッド シンプル 標準 サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない
スムースクロス採用。
マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用した標準サイズのシンプルマウスパッド
仕様
【リストレスト】×
材質
表面:ポリエステル 裏面:天然ラバー
厚さ(mm)
【マウス操作面(最厚部)】約2
質量(g)
61.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【マウス操作面(最大外寸)】230×180
機能
【抗菌加工】×
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
230×180×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57730384
MP-BF02BK
ブラック
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
57730393
MP-BF02GY
グレー
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください