アマノ[事務用品/清掃用品]
PiF-15~60用ファインフィルフィルター
集塵機PiF-15~60用のファインフィルフィルターです。
パッキン付です。
用途
粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。
トラスコ品番
216-7048
適合機種
機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質
ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上
ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)
3.1
交換目安
1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
339×168×515
内容量
1個
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729998
PLB21417
¥
41,000
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください