アマノ[事務用品/清掃用品]
PiF-75~300用制電フィルター
集塵機PiF-75~300用の制電フィルターです。
粉塵爆発圧力放散型PiF-75D/120D/150D用の標準フィルターです。
パッキン付です。
用途
粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番
216-7040
適合機種
機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)、PiF-75D(8個)、PiF-120D(12個)、PiF-150D(18個)
材質
ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上
ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)
4.8
交換目安
1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
339×185×773
内容量
1個
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57730068
PLE21717
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません