ファインフィル制電フィルター

ファインフィル制電フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]

集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のファインフィル制電フィルターです。
パッキン付です。

用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。トラスコ品番216-7060適合機種機種(必要数):PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)1.6交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500内容量1個
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730077PIB21657
58,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする