超硬防振型エンドミル ショート形 ライトアングルタイプ AE-VMS

超硬防振型エンドミル ショート形 ライトアングルタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 ライトアングルタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 ライトアングルタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 ライトアングルタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
刃径(Φmm)
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730409AE-VMS 3-RA183-RA15.9
3,530
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
57730418AE-VMS 4-RA1114-RA17.1
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57730427AE-VMS 5-RA1135-RA17.2
4,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57730436AE-VMS 6-RA2136-RA-
4,730
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする