曜日別特売

感熱レジロール紙

感熱レジロール紙 - 日廣産業感熱レジロール紙 - 日廣産業感熱レジロール紙 - 日廣産業

汎用の感熱ロール紙です。一般レジ用。国内加工の高品質品です。中保存でリーズナブルな商品です。

用途中保存仕様保存性:中保存種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)63包装形態5巻毎黒PE袋印刷印字面:表巻き芯内径(mm)12芯の有無有り内容量1箱(80巻)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
紙厚(mm)
紙厚(μm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5772958729-1842658x75(63m)x120.06565μ75
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5772957829-1842558x80(63m)x120.07575μ80
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする