日廣産業
モバイルプリンタ用感熱ロール紙 カラー 58×40×12
汎用の感熱ロール紙です。クレジット端末等、モバイルプリンター対応。カラーによって使い分けが可能です。
仕様
保存性:ノーマル保存
種別
感熱紙
幅(mm)
58
長さ(m)
17
包装形態
1巻毎黒PE袋
印刷
印字面:表
紙厚(mm)
0.065
巻き芯内径(mm)
12
外径(mm)
40
芯の有無
有り
内容量
1箱(200巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729614
29-18434ブルー 200巻
ブルー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57729623
29-18435ピンク 200巻
ピンク
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57729639
29-18436イエロー200巻
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57729648
29-18437グリーン200巻
グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。