曜日別特売

チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目5:5)

チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目5:5) - 日廣産業チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目5:5) - 日廣産業チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目5:5) - 日廣産業チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目5:5) - 日廣産業

食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

種別感熱紙芯の有無有り包装形態1巻毎黒PE袋幅(mm)57.5長さ(m)300印刷印字面:裏紙厚(mm)0.145巻き芯内径(mm)35外径(mm)245内容量1箱(5巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径(mm)
巻き芯内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5772969329-18443 白(5巻)57.524535
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5772970929-18444 ピンク(5巻)57.524535ピンク
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5772971829-18445 イエロー(5巻)57.524535イエロー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5772972729-18446 ブルー(5巻)57.524535ブルー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする