ゼノア
ゼノア バッテリーウェア共通バッテリーキット
ゼノアクールパンツPro/クールベストPro/クールジャケットPro/ヒートベストPro共通のバッテリーキットになります。
セット内容
バッテリーキット
質量(g)
303
温度(℃)
充電環境:0~40
出力電流(A)
3.2
電池
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
7
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
111×73×23
バッテリー容量(mAh)
15900
保管温度(℃)
-10~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57730199
970472501
¥
11,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください