撥水道場
塗り込みスポンジ
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥
459
~
税込
¥
505
~
(13)
コーティング剤の塗り込みスポンジ。
持ち手にパッドが付いているので、力が均等に加わりムラなく塗り込めます。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57735449
1220
小:50×80×23
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
57735458
5001
大:140×75×25
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください