撥水道場
スプレー容器/白 50mL
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途
液体の保存・保管に
材質
HDPE
幅(mm)
32
高さ(mm)
125
質量(g)
15
奥行(mm)
32
口内径(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57736045
-
白
50
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください