祐徳薬品
防水カットバンDジャンボ
水仕事からキズをしっかり守ります。
塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。
低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
用途
創傷面の保護
使用方法
患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。
機能
防水・耐水
サイズ(mm)
60×85(パッド:30×55)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B2X00001000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(8枚)
注意
※本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
※パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置するとキズの治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
※患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
※粘着面を患部に貼らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57767913
WPCJ3
¥
556
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください