キングジム
収納棚につける落下防止ベルト
様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様
対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当
セット内容
本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質
ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸(mm)
ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
取付可能幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57741173
RB1200
ロックホルダー×2:78、ベルトフック付きベルト×1:89
64-8278-52
900~1200
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
当日出荷
57741189
RB1800
ロックホルダー×2:78、ベルトフック付きベルト×1:103
64-8278-53
1500~1800
¥2,530
¥
2,498
¥2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
収納棚につける落下防止ベルト 紹介動画
参考になった