ペンタックス VD 4x20 WP 分離式双眼鏡

ペンタックス VD 4x20 WP 分離式双眼鏡 - PENTAX(ペンタックス)

倍率4xの双眼鏡、2つに分離して単眼鏡、直列につなげて望遠鏡と、3つの用途で使える双眼鏡。
フルマルチコーティング、フェーズコーティング、誘電体多層膜コーティングにより、フレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。
まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)
金属を多用した高品位デザイン。
双眼鏡のときはネックストラップ、単眼鏡のときは2本に分かれてハンドストラップになる専用ストラップを付属。

付属品ケース、ストラップ幅(mm)約117厚さ(mm)鏡体:約36高さ(mm)約117質量(g)約345倍率(倍)4(単眼鏡使用時)、16(望遠鏡使用時)最短合焦距離0.5m(単眼鏡使用時)対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)175(単眼鏡使用時)防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)19実視界(°)10(単眼鏡使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57742318VD 4x20 WP
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする