ミリオン(共和)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
用途
電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
適合規格
UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
全89種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
選択してください
0.38
0.48
0.61
0.75
0.96
1.2
1.5
色
選択してください
桃
橙
灰
白
空
紫
緑
緑/黄(ストレート)
緑/黄(スパイラル)
茶
赤
青
黄
黒
AWG
選択してください
16
18
20
22
24
26
28
内容量
1巻(610m)
1巻(915m)
1巻(1220m)
89種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
色
長さ(m)
AWG
導体断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57742503
UL1007 AWG28 緑
1巻(915m)
0.38
緑
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742519
UL1007 AWG28 黄
1巻(915m)
0.38
黄
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742528
UL1007 AWG28 青
1巻(915m)
0.38
青
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742537
UL1007 AWG28 赤
1巻(915m)
0.38
赤
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742546
UL1007 AWG28 橙
1巻(915m)
0.38
橙
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742555
UL1007 AWG28 白
1巻(915m)
0.38
白
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742564
UL1007 AWG28 黒
1巻(915m)
0.38
黒
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742573
UL1007 AWG28 灰
1巻(915m)
0.38
灰
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742589
UL1007 AWG28 茶
1巻(915m)
0.38
茶
915
28
0.08
7/0.13
1.18±0.1
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742598
UL1007 AWG26 緑
1巻(1220m)
0.48
緑
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742607
UL1007 AWG26 黄
1巻(1220m)
0.48
黄
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742616
UL1007 AWG26 青
1巻(1220m)
0.48
青
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742625
UL1007 AWG26 赤
1巻(1220m)
0.48
赤
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742634
UL1007 AWG26 橙
1巻(1220m)
0.48
橙
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742643
UL1007 AWG26 白
1巻(1220m)
0.48
白
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742659
UL1007 AWG26 黒
1巻(1220m)
0.48
黒
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742668
UL1007 AWG26 灰
1巻(1220m)
0.48
灰
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742677
UL1007 AWG26 茶
1巻(1220m)
0.48
茶
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742686
UL1007 AWG26 空
1巻(1220m)
0.48
空
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742695
UL1007 AWG26 桃
1巻(1220m)
0.48
桃
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742704
UL1007 AWG26 紫
1巻(1220m)
0.48
紫
1220
26
0.13
7/0.16
1.28±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742713
UL1007 AWG24 緑
1巻(915m)
0.61
緑
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57742729
UL1007 AWG24 黄
1巻(915m)
0.61
黄
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742738
UL1007 AWG24 青
1巻(915m)
0.61
青
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742747
UL1007 AWG24 赤
1巻(915m)
0.61
赤
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742756
UL1007 AWG24 橙
1巻(915m)
0.61
橙
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742765
UL1007 AWG24 白
1巻(915m)
0.61
白
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742774
UL1007 AWG24 黒
1巻(915m)
0.61
黒
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742783
UL1007 AWG24 灰
1巻(915m)
0.61
灰
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742799
UL1007 AWG24 茶
1巻(915m)
0.61
茶
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742808
UL1007 AWG24 空
1巻(915m)
0.61
空
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742817
UL1007 AWG24 桃
1巻(915m)
0.61
桃
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
57742826
UL1007 AWG24 紫
1巻(915m)
0.61
紫
915
24
0.21
11/0.16
1.45±0.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742835
UL1007 AWG22 緑
1巻(610m)
0.75
緑
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742844
UL1007 AWG22 黄
1巻(610m)
0.75
黄
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742853
UL1007 AWG22 青
1巻(610m)
0.75
青
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742869
UL1007 AWG22 赤
1巻(610m)
0.75
赤
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742878
UL1007 AWG22 橙
1巻(610m)
0.75
橙
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742887
UL1007 AWG22 白
1巻(610m)
0.75
白
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742896
UL1007 AWG22 黒
1巻(610m)
0.75
黒
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742905
UL1007 AWG22 灰
1巻(610m)
0.75
灰
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742914
UL1007 AWG22 茶
1巻(610m)
0.75
茶
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742923
UL1007 AWG22 空
1巻(610m)
0.75
空
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742939
UL1007 AWG22 緑/黄 ストレート
1巻(610m)
0.75
緑/黄(ストレート)
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742948
UL1007 AWG22 緑/黄 スパイラル
1巻(610m)
0.75
緑/黄(スパイラル)
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742957
UL1007 AWG22 桃
1巻(610m)
0.75
桃
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742966
UL1007 AWG22 紫
1巻(610m)
0.75
紫
610
22
0.33
13/0.18
1.61±0.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742975
UL1007 AWG20 緑
1巻(610m)
0.96
緑
610
20
0.52
21/0.18
1.80±0.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742984
UL1007 AWG20 黄
1巻(610m)
0.96
黄
610
20
0.52
21/0.18
1.80±0.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57742993
UL1007 AWG20 青
1巻(610m)
0.96
青
610
20
0.52
21/0.18
1.80±0.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表