ミリオン(共和)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
用途
電気・電子機器の内部配線
長さ(m)
305
適合規格
UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(305m)
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
AWG
導体断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57743395
UL1015 AWG24 緑
緑
24
0.21
2.31±0.1
11/0.16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743404
UL1015 AWG24 黄
黄
24
0.21
2.31±0.1
11/0.16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743413
UL1015 AWG24 青
青
24
0.21
2.31±0.1
11/0.16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743429
UL1015 AWG24 赤
赤
24
0.21
2.31±0.1
11/0.16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743438
UL1015 AWG24 白
白
24
0.21
2.31±0.1
11/0.16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743447
UL1015 AWG24 黒
黒
24
0.21
2.31±0.1
11/0.16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743456
UL1015 AWG24 茶
茶
24
0.21
2.31±0.1
11/0.16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743465
UL1015 AWG22 緑
緑
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743474
UL1015 AWG22 黄
黄
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743483
UL1015 AWG22 青
青
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743499
UL1015 AWG22 赤
赤
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743508
UL1015 AWG22 橙
橙
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57743517
UL1015 AWG22 白
白
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743526
UL1015 AWG22 黒
黒
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743535
UL1015 AWG22 灰
灰
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57743544
UL1015 AWG22 茶
茶
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743553
UL1015 AWG22 緑/黄 スパイラル
緑/黄(スパイラル)
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743569
UL1015 AWG22 紫
紫
22
0.33
2.41±0.1
13/0.18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743578
UL1015 AWG20 緑
緑
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743587
UL1015 AWG20 黄
黄
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
44日以内出荷
返品不可
57743596
UL1015 AWG20 青
青
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743605
UL1015 AWG20 赤
赤
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743614
UL1015 AWG20 橙
橙
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743623
UL1015 AWG20 白
白
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743639
UL1015 AWG20 黒
黒
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743648
UL1015 AWG20 灰
灰
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743657
UL1015 AWG20 茶
茶
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743666
UL1015 AWG20 緑/黄 スパイラル
緑/黄(スパイラル)
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57743675
UL1015 AWG20 紫
紫
20
0.52
2.62±0.1
21/0.18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743684
UL1015 AWG18 緑
緑
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743693
UL1015 AWG18 黄
黄
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57743709
UL1015 AWG18 青
青
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743718
UL1015 AWG18 赤
赤
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57743727
UL1015 AWG18 橙
橙
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57743736
UL1015 AWG18 白
白
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743745
UL1015 AWG18 黒
黒
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743754
UL1015 AWG18 灰
灰
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743763
UL1015 AWG18 茶
茶
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743779
UL1015 AWG18 空
空
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743788
UL1015 AWG18 緑/黄 ストレート
緑/黄(ストレート)
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743797
UL1015 AWG18 緑/黄 スパイラル
緑/黄(スパイラル)
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743806
UL1015 AWG18 紫
紫
18
0.82
2.86±0.1
33/0.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743815
UL1015 AWG16 緑
緑
16
1.31
3.2±0.1
52/0.18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743824
UL1015 AWG16 黄
黄
16
1.31
3.2±0.1
52/0.18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57743833
UL1015 AWG16 青
青
16
1.31
3.2±0.1
52/0.18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57743849
UL1015 AWG16 赤
赤
16
1.31
3.2±0.1
52/0.18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57743858
UL1015 AWG16 橙
橙
16
1.31
3.2±0.1
52/0.18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743867
UL1015 AWG16 白
白
16
1.31
3.2±0.1
52/0.18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743876
UL1015 AWG16 黒
黒
16
1.31
3.2±0.1
52/0.18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57743885
UL1015 AWG16 灰
灰
16
1.31
3.2±0.1
52/0.18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表