ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283 - ミリオン(共和)
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(152.5m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57744287UL1283 AWG8 赤
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57744296UL1283 AWG8 白
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57744305UL1283 AWG8 黒
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする