曜日別特売

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571 - ミリオン(共和)
用途電子機器の低圧2次回路定格電圧(V)30定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1571RoHS指令(10物質対応)対応
全20種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
AWG
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
長さ(m)
AWG
導体断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57745416UL1571 AWG28A 緑1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745425UL1571 AWG28A 黄1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745434UL1571 AWG28A 青1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57745443UL1571 AWG28A 赤1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57745459UL1571 AWG28A 橙1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745468UL1571 AWG28A 白1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745477UL1571 AWG28A 黒1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57745486UL1571 AWG28A 灰1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745495UL1571 AWG28A 茶1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745504UL1571 AWG28A 紫1巻(1525m)0.381525280.097/0.130.88±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57745513UL1571 AWG26 緑1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745529UL1571 AWG26 黄1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745538UL1571 AWG26 青1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745547UL1571 AWG26 赤1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57745556UL1571 AWG26 橙1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745565UL1571 AWG26 白1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745574UL1571 AWG26 黒1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57745583UL1571 AWG26 灰1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745599UL1571 AWG26 茶1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745608UL1571 AWG26 紫1巻(1220m)0.481220260.137/0.160.98±0.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする