LED発電ランプ NSKL144

LED発電ランプ NSKL144 - Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL144 - Panasonic(パナソニック)

7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様

質量(g)244(本体のみ)定格4.4V-1.2W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57767186NSKL144-Fホワイト64-9545-98
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
57767195NSKL144-Tチタン64-9545-99
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする