曜日別特売
NSKL144-T LED発電ランプ NSKL144 Panasonic(パナソニック) 57767195

LED発電ランプ NSKL144

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色チタン
内容量1個注文コード57767195品番NSKL144-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様

色
チタン
アズワン品番
64-9545-99
質量(g)
244(本体のみ)
定格
4.4V-1.2W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×132×101
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1800
ライト種類
LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする