曜日別特売

タイヤゲージ 仏式

タイヤゲージ 仏式 - Panaracer(パナレーサー)
(6件のレビュー)

仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ

仕様空気圧調整機能付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57765454BTG-F
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57765454
2025-10-17
用途: 空気圧の微調整に活用
その他業種

他の方のレビュー投稿にもありましたが確かに性能は良いのですが、壊れ易いので、自分はモノタロウで販売されているサンワサプライのマルチクッションケース巾着タイプの一番小さいやつに入れて使用しております。これだと少々の衝撃でも壊れません。

対象商品 : 57765454
2025-10-12
用途: サイクリング時の空気圧の調整に使用
その他業種

はっきり言って性能が良すぎます。空気圧の測定も簡単で正確だし、グラベルを走るのでエアの微調整が必要ですが、その際のエア抜きも簡単に出来ます。ただ唯一の欠点は壊れやすく、落下させたりすると一発で壊れます。私も実は一回壊してしまったのですが、これに勝るタイヤゲージは他に無いのでリピートオーダーしました。少々高価ですが値段以上の価値はあると思います。

対象商品 : 57765454
2025-04-23
用途: 床の間飾り用
その他業種

他のネット通販のレビュー評価に5cmの高さから落としても、すぐに壊れたとありましたが、先日、当商品をザックに入れロードバイクに乗っていた際誤って停止中に転んだら、一発で壊れてしまいました。少し軟弱なつくりなようなので、屋外でのラフな使い方には全く向いていないと思います。立派なつくりなので床の間に飾って眺めたり、自宅等の安全な場所で使用したい方にはお勧めします。

対象商品 : 57765454
2025-01-10
用途: 仏式空気入れのゲージの正確さ確認
その他業種

モノタロウの広告写真ではkgf/cm2とkPa表示になっていますが、実際に送られてくる商品は新しくなったbarとkPa表示なのでお気をつけ下さい。この商品はエア漏れも全く無く、大変使いやすいです。giyo gf54でタイヤにエアを入れた際、BTG-Fでも測ってみましたが、ピタリとgf54のゲージと同じ数値を示しました。精度は大変高いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 57765454
2023-06-02
用途: メンテナンス
その他業種

品質も満足のいくものであり、安心して使用できるとおもいます。

対象商品 : 57765454
2021-09-26
用途: 自転車メンテナンス

コンパクトで使いやすいです。圧の調整もしやすいですし、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする