曜日別特売

SealSmart シールスマート シーラント剤

SealSmart シールスマート シーラント剤 - Panaracer(パナレーサー)
(1件のレビュー)

低アレルゲン性のラテックスゴムを使用し、クルミ殻を混合。6mm程度の大きなパンク穴にも対応するエア保持性の高い日本製シーラント剤

注意
※この商品は自転車タイヤ(チューブレスコンパーチブル / チューブレス)専用のシーラントです。他の目的に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57765829BTS-1201本(120mL)
800
取扱い終了
代替品有
57765838BTS-5001本(500mL)
2,100
取扱い終了
代替品有
57765847BTS-10001本(1000mL)
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57765829BTS-12062919948BTS-120EXBTS-120 BTS-120EX シールスマートEX 120ml入ボトルシーラント剤 ホース付 Panaracer(パナレーサー) 62919948BTS-120EX シールスマートEX 120ml入ボトルシーラント剤 ホース付Panaracer(パナレーサー)1本(120mL)
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57765838BTS-50062709406BTS-500EXBTS-500 BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー) 62709406BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤Panaracer(パナレーサー)1本(500mL)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57765847BTS-100065135536BTS-1000EXBTS-1000 BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー) 65135536BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤Panaracer(パナレーサー)1本(1000mL)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57765829
2023-05-09
用途: 直せないパンクへ!?

ノーパンクタイヤのホイールビート側からのエアー漏れを注入してドライブしたら次回はエアー圧が減ってませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする