LEPLUS
AQUOS zero5G basic 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR」 軽量 薄型 ストラップホール付
[耐衝撃][超軽量&極薄設計] 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース
内側には衝撃を吸収・分散するハニカム構造を採用
ストラップホール搭載
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57767369
LP-20SQ2PLABK
AQUOS zero5G basic
ブラック
耐衝撃
ケース型
PET、TPU
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57767378
LP-20SQ2PLAWH
AQUOS zero5G basic
ホワイト
耐衝撃
ケース型
PET、TPU
¥2,480
取扱い終了
返品不可
57767387
LP-20SQ2PLARD
AQUOS zero5G basic
レッド
耐衝撃
ケース型
PET、TPU
¥2,480
取扱い終了
返品不可
57767396
LP-20SQ2PLADBL
AQUOS zero5G basic
ダークブルー
耐衝撃
ケース型
PET、TPU
¥2,480
取扱い終了
返品不可
57767405
LP-20SQ2PLAMSV
AQUOS zero5G basic
マットシルバー
耐衝撃
ケース型
PET、TPU
¥2,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください