曜日別特売

カルラックロープ式胴ベルト スカイブルー PRO補助ベルト付

カルラックロープ式胴ベルト スカイブルー PRO補助ベルト付 - サンコー(タイタン)
トラスコ品番195-2195質量(g)1140種類ロープ式ベルト色スカイブルーストラップ幅(mm)10バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-8650-03最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57768893PRO-SB
17,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする