レバーハンドル錠LXシリーズ

レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
形状
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57770065GP-LX-5BU40A R4U38レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
8,700
取扱い終了
57770074GP-LX-5BU40A R4U51レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
8,700
取扱い終了
57770083GP-LX-5BU40A R4U51レバー座:R4U座43~53GPシリンダー
9,800
取扱い終了
返品不可
57770099GP-LX-5BU40A R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
8,700
取扱い終了
返品不可
57770108GP-LX-5DU11S R4U51レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
14,450
取扱い終了
返品不可
57770117GP-LX-5DU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
14,450
取扱い終了
返品不可
57770126GP-LX-5KU11S R4U51レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770135GP-LX-5KU11S R4U51レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770144GP-LX-5KU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770153GP-LX-5KU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770169GP-LX-5KU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770178GP-LX-5NU11S R4U51レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770187GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770196GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770205GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770214GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770223GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770239GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
13,450
取扱い終了
返品不可
57770248GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座43~53GPシリンダー
12,350
取扱い終了
返品不可
57770257GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座43~53GPシリンダー
12,350
取扱い終了
返品不可
57770266GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座43~53GPシリンダー
12,350
取扱い終了
返品不可
57770275GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座43~53GPシリンダー
12,350
取扱い終了
返品不可
57770284GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座43~53GPシリンダー
12,350
取扱い終了
返品不可
57770293GP-LX-5NU11S R4U64レバー座:R4U座28~33GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770309GP-LX-5ORIU11S64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
16,550
取扱い終了
返品不可
57770318GP-LX-5TU11S51レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770327GP-LX-5TU11S64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770336GP-LX-5TU11S64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770345GP-LX-5TU11S64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770354GP-LX-5ZU11S51レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
13,350
取扱い終了
返品不可
57770363GP-LX-5ZU11S64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
13,350
取扱い終了
返品不可
57770379GP-LX-5ZU11S64レバー座:R4U座33~43GPシリンダー
13,350
取扱い終了
返品不可
57770388GP-LX-5X51レバー座:なし33~43GPシリンダー
7,370
取扱い終了
返品不可
57770397GP-LX-5X64レバー座:なし33~43GPシリンダー
7,370
取扱い終了
返品不可
57770406GP-LX-5X64レバー座:なし33~43GPシリンダー
7,370
取扱い終了
返品不可
57770415GP-LX-5X64レバー座:なし33~43GPシリンダー
7,370
取扱い終了
返品不可
57770424GP-LX-5X64レバー座:なし33~43GPシリンダー
7,370
取扱い終了
返品不可
57770433GP-LX-5X64レバー座:なし43~53GPシリンダー
8,470
取扱い終了
返品不可
57770449GP-LX-5X64レバー座:なし43~53GPシリンダー
8,470
取扱い終了
返品不可
57770458GP-LX-5X64レバー座:なし43~53GPシリンダー
8,470
取扱い終了
返品不可
57770467GP-LX-5X64レバー座:なし43~53GPシリンダー
8,470
取扱い終了
返品不可
57770494GV-LX-5KU11S R4U64レバー座:R4U座33~43GVシリンダー
17,250
取扱い終了
返品不可
57770799P-LX-5BU40A R4U51レバー座:R4U座33~436本ピンシリンダー
8,700
取扱い終了
返品不可
57770808P-LX-5BU40A R4U64レバー座:R4U座33~436本ピンシリンダー
8,700
取扱い終了
返品不可
57770817P-LX-5DU11S R4U64レバー座:R4U座33~436本ピンシリンダー
14,450
取扱い終了
返品不可
57770826P-LX-5KU11S R4U64レバー座:R4U座33~436本ピンシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770835P-LX-5KU11S R4U64レバー座:R4U座33~436本ピンシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
57770844P-LX-5KU11S R4U64レバー座:R4U座43~536本ピンシリンダー
12,350
取扱い終了
返品不可
57770853P-LX-5NU11S32レバー座:K1U座33~436本ピンシリンダー
11,250
取扱い終了
57770869P-LX-5NU11S R4U51レバー座:R4U座33~436本ピンシリンダー
11,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする