レバーハンドル錠LXシリーズ

レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
形状
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57770503LX-1BU40A R4U51レバー座:R4U座33~43
6,950
6,398
7,038(税込)
当日出荷
57770519LX-1DU11S R4U64レバー座:R4U座33~43
13,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770528LX-1KU11S R4U64レバー座:R4U座33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770537LX-1NU11S R4U51レバー座:R4U座33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770546LX-1NU11S R4U64レバー座:R4U座33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770555LX-1NU11S R4U64レバー座:R4U座33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770564LX-1NU11S R4U64レバー座:R4U座43~53
10,750
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770573LX-1TU11S R4U51レバー座:R4U座33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770589LX-1TU11S R4U64レバー座:R4U座33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770598LX-1ZU11S R4U64レバー座:R4U座33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770607LX-1X64レバー座:なし33~43
5,280
取扱い終了
返品不可
57770616LX-1X64レバー座:なし33~43
5,280
取扱い終了
返品不可
57770625LX-1X64レバー座:なし33~43
5,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする