曜日別特売

レバーハンドル錠LXシリーズ

レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法BS(mm)
形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57770704LX-45BU40A-32レバー座:R4U座
8,9008,198
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770713LX-45KU11S R4U-51レバー座:R4U座
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770729LX-45KU11S R4U-64レバー座:R4U座
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770738LX-45NU11S R4U-51レバー座:R4U座
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770747LX-45NU11S R4U-64レバー座:R4U座
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770756LX-45TU11S R4U-64レバー座:R4U座
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770765LX-45ZU11S R4U-51レバー座:R4U座
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770774LX-45ZU23A R4U-51レバー座:R4U座
12,25011,980
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
16509800LX-45BU40A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)32レバー座:R4U座
8,4507,698
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
57770783LX-45X-64レバー座:なし
7,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする