曜日別特売

レバーハンドル錠HLシリーズ

レバーハンドル錠HLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠HLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠HLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠HLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠HLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠HLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠HLシリーズ - GOAL(ゴール)

通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。
アンチパニック機能付のHLPもあります。
キーやサムターンで施錠・解錠できます。
サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。
施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。
自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。
ケース振れ止め装置付。

用途事務所、通用口、共用出入口など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし適合扉厚(mm)33~43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57771115GP-HL-5KU11S76GPシリンダー
22,850
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771124P-HL-5NU11S766本ピンシリンダー
22,850
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする