レバーハンドル錠LGシリーズ

レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法BS(mm)
形状
勝手
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57771237GP-LG-5AU40A R4U-51レバー座:R4U座33~43
9,150
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771246GP-LG-5AU40A R4U-51レバー座:R4U座33~43
9,150
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771255GP-LG-5BU40A R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
9,150
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771264GP-LG-5COMU11S R4U-64レバー座:R4U座33~43
18,650
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771273GP-LG-5COMU11S R4U-64レバー座:R4U座33~43
18,650
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771289GP-LG-5COMU11S R4U-64レバー座:R4U座33~43
18,650
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771298GP-LG-5DU11-9S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
16,740
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771307GP-LG-5DU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
15,200
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771316GP-LG-5DU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
15,200
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771325GP-LG-5DU11S R4U-64レバー座:R4U座なし43~53
16,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771334GP-LG-5DU12S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
18,400
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771343GP-LG-5JU42A R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,350
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771359GP-LG-5JUPU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
15,200
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771368GP-LG-5KU11S R4U-51レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771377GP-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771386GP-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771395GP-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771404GP-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771413GP-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし43~53
12,950
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771429GP-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし43~53
12,950
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771438GP-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし53~63
14,850
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771447GP-LG-5KU11S R4U-76レバー座:R4U座なし33~43
12,250
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771456GP-LG-5KU8800S R4U-51レバー座:R4U座なし43~53
15,400
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771465GP-LG-5NU11S R4U-51レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771474GP-LG-5NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771483GP-LG-5NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771499GP-LG-5NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771508GP-LG-5NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771517GP-LG-5NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし43~53
12,950
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771526GP-LG-5NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし43~53
12,950
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771535GP-LG-5NU12S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
15,050
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771544GP-LG-5TU11S R4U-51レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771553GP-LG-5TU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771569GP-LG-5TU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771578GP-LG-5TU11S R4U-64レバー座:R4U座なし43~53
12,950
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771587GP-LG-5ZU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
14,050
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771596GP-LG-5ZU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
14,050
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771605GP-LG-5ZU11S R4U-64レバー座:R4U座なし53~63
17,050
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771614GP-LG-5ZU40A R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
10,200
9,398
10,338(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771666GP-LG-6KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
13,250
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771675GP-LG-6NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
13,250
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771745GV-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
18,450
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771754GV-LG-5NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
18,450
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772174P-LG-5DU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
15,200
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772183P-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772199P-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772208P-LG-5KU11S R4U-64レバー座:R4U座なし43~53
12,950
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772217P-LG-5LBU369A R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
9,850
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772226P-LG-5NU11S R4U-51レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772235P-LG-5NU11S R4U-64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする