曜日別特売

レバーハンドル錠LGシリーズ

レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
形状
備考
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57772104LG-45DU11S R4U64レバー座:R4U座-
14,95013,980
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772113LG-45DU11S R4U64レバー座:R4U座VFエマーシル
16,35015,980
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772129LG-45KU11S R4U64レバー座:R4U座-
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772138LG-45NU11S R4U64レバー座:R4U座-
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772147LG-45TU11S R4U64レバー座:R4U座-
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772156LG-45ZU11S R4U64レバー座:R4U座-
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772165LG-45X64レバー座:なしレバーハンドルなし、ハンドル角芯8MM
7,1506,498
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする