曜日別特売

ケースロックASシリーズ

ケースロックASシリーズ - GOAL(ゴール)ケースロックASシリーズ - GOAL(ゴール)ケースロックASシリーズ - GOAL(ゴール)ケースロックASシリーズ - GOAL(ゴール)

優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性とスムーズな作動。
サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57772847AS-1Q64
6,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
57772856AS-1Q76
6,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする