インテグラル錠Gシリーズ

インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)
(1件のレビュー)

本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。

用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
備考
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57773407G-1Q1001フロント25~33
4,9004,598
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773416G-1Q1002フロント25~33
4,9004,598
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773425G-1Q644フロント33~43
4,3003,998
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773626G-1E1001フロント25~33
3,9003,798
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
57773635G-1E1002フロント25~33
3,9003,500
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773644G-1E644フロント33~43
3,3003,198
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り3点です
57773809G-1N*1フロント1001フロント22~34
3,0502,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57773818G-1N*8フロント1008フロント22~34
3,0502,898
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773827G-1N*4フロント644フロント30~42
2,4502,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57773407
2022-06-28
用途: アルミドアの錠前取替
RePlus Home

探していたものがあり良かったです。思っていたより早く届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする