曜日別特売

インテグラル錠Gシリーズ

インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)

本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。

用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
備考
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57773434G-45Q100室内側:ノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)1フロント25~33
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57773443G-45Q100室内側:ノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)21フロント25~33
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57773459G-45Q64室内側:ノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)4フロント33~43
5,650
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773687G-45E100室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)1フロント25~33
5,250
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
57773696G-45E100室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)13フロント25~33
5,250
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773705G-45E100室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)8フロント25~33
5,250
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773714G-45E64室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)3フロント33~43
4,650
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
57773723G-45E64室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)1フロント25~33
4,650
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする