曜日別特売

ユニロックUSシリーズ

ユニロックUSシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロックUSシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロックUSシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロックUSシリーズ - GOAL(ゴール)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。

用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前6本ピンシリンダー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57774125P-US-7Q60
10,500
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774134P-US-7Q64
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57774134P-US-7Q23583613P-US-7QP-US-7Q ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583613ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)1組
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする