面付本締錠HDシリーズ

面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)

用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57775385HD-338
4,800
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775394HD-351
4,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
57775403HD-364
4,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする