曜日別特売

本締錠1502シリーズ

本締錠1502シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠1502シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠1502シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠1502シリーズ - GOAL(ゴール)
(1件のレビュー)

本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。
良好な操作性と優れた耐久性。

用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57775708GP-1502-525~38
5,600
5,198
5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775717GP-1502-538~48
5,600
5,198
5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775753P-1502-538~48
5,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
57775805V-1502-525~38
8,900
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775814V-1502-538~48
8,900
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775744P-1502-525~38
5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57775744P-1502-516351046P-1502-5 DT28-38P-1502-5 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール) 16351046本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57775717
2025-12-11
用途: 玄関本締錠の交換
建設業・工事業

よかった。取り替えで細部まで同じ錠はあきらめていたがこちらでやっと見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする