GOAL(ゴール)
チューブラー本締錠ADシリーズ
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
種別
室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57775963
GP-AD-711
60
30~43
GPシリンダー
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776128
P-AD-711
50
30~55
6本ピンシリンダー
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776137
P-AD-711
60
30~55
6本ピンシリンダー
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776234
V-AD-711
50
30~43
V18シリンダー
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776243
V-AD-711
60
30~43
V18シリンダー
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください