GOAL(ゴール)
ガラス戸錠2510シリーズ
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途
ガラス扉・引戸
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
錠前
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57776767
GP-2510-5
25~38
GPシリンダー
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
57776776
GP-2510-5
38~48
GPシリンダー
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776785
P-2510-5
25~38
6本ピンシリンダー
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57776794
P-2510-5
38~48
6本ピンシリンダー
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57776803
P-2510-6
25~38
6本ピンシリンダー
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
¥
9,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57776819
P-2510-6
38~48
6本ピンシリンダー
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
¥
9,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください