ガラス戸錠2510シリーズ

ガラス戸錠2510シリーズ - GOAL(ゴール)ガラス戸錠2510シリーズ - GOAL(ゴール)ガラス戸錠2510シリーズ - GOAL(ゴール)ガラス戸錠2510シリーズ - GOAL(ゴール)ガラス戸錠2510シリーズ - GOAL(ゴール)

ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。

用途ガラス扉・引戸仕様U ス1種別室内側:-、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)25~38錠前6本ピンシリンダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57776828P-2510-7
7,450
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする