曜日別特売

引戸鎌錠PSSシリーズ

引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。

用途引戸内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777187P-PSS-638室内側:シリンダー、室外側:シリンダー25~386本ピンシリンダー
8,550
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777205PSS-33 PSDサム38室内側:サムターン、室外側:サムターン25~38サムターン
6,400
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777214PSS-33 PSSサム38室内側:サムターン、室外側:サムターン33~38サムターン
6,400
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする