GOAL(ゴール)
引戸鎌錠PSSシリーズ
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途
引戸
仕様
PSSサム
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし
備考
PSS(埋込)サムターン
適合扉厚(mm)
33~58
錠前
サムターン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57777196
PSS-3 PSSサム
38
¥
5,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください