引戸鎌錠SNシリーズ

引戸鎌錠SNシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SNシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SNシリーズ - GOAL(ゴール)

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。

用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777309GP-SN-52529~43GPシリンダー
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
57777318GP-SN-52543~53GPシリンダー
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
57777327P-SN-52529~436本ピンシリンダー
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
57777345V-SN-52529~43V18シリンダー
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする